Dvostranski viličasti ključ ″Serie 44″ SLS 14 X 15 mm

Št. art.: 44.14X15SLS
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
Tehnični podatki

Material kromvanadijevo jeklo
Skupna dolžina L 182 mm
Oznaka proizvajalca Maulschluessel Serie 44 SLS 14 X 15 mm
Izvedba zakrivljena
Kotnik 15
Značilnosti ročaja ergonomično
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 14 mm; 15 mm
Vrsta izdelka vijačni ključi
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44.14X15SLS
EAN/GTIN 3662424029042
Številka proizvajalca 44.14X15SLS
L-število L60130 9958
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM® za preprečevanje nenamernega padca.
  • Posebno zavarovanje z valovito jekleno vrvico z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini.
  • Vilice so finejše od standardnega ključa za vilice, kar omogoča boljši dostop v trdnosti. Primeri: Zavorne čeljusti, zaporne matice hidravličnih cevi
  • Kljuke so poševne pod kotom 15°
  • Kromirane, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 14x15
  • Š x B1 [mm]: 31,0 x 33,0
  • E [mm]: 5,5
  • L [mm]: 182
  • [g]: 115