Stranový klíč oboustranný ″Serie 44″ SLS 14 X 15 mm

Artiklové číslo: 44.14X15SLS
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
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 182 mm
Označení výrobce Maulschluessel Serie 44 SLS 14 X 15 mm
Provedení zalomené
Úhel 15
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 14 mm; 15 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44.14X15SLS
EAN / GTIN 3662424029042
Číslo výrobce 44.14X15SLS
L-číslo L60130 9958
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vybaveno systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému pádu.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Vidlice jsou jemnější než u standardního klíče pro lepší přístup v pevnosti. Příklady: Brzdové třmeny, pojistné matice hydraulických hadic
  • Klíny zkosené pod úhlem 15°
  • Chromované, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 14x15
  • Š x B1 [mm]: 31,0 x 33,0
  • E [mm]: 5,5
  • L [mm]: 182
  • [g]: 115