Cheie fixă ″Serie 44″ SLS 14 X 15 mm

Cod articol.: 44.14X15SLS
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
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 182 mm
Denumirea producătorului Maulschluessel Serie 44 SLS 14 X 15 mm
Execuție îndoită
Unghi 15
Caracteristici de prindere Ergonomic
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 14 mm; 15 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 44.14X15SLS
EAN / GTIN 3662424029042
Număr producător 44.14X15SLS
L-Număr L60130 9958
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Furcile sunt mai fine decât cheia standard de gabarit pentru un acces mai bun în rezistență. Exemple: Etrieri de frână, piulițe de blocare a furtunurilor hidraulice
  • Cleștele este bizotat la 15°
  • Cromat, satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 14x15
  • L x B1 [mm]: 31.0 x 33.0
  • E [mm]: 5.5
  • L [mm]: 182
  • [g]: 115