{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur totale L | 182 mm | |
| Référence fabricant | Maulschluessel Serie 44 SLS 14 X 15 mm | |
| Exécution | avec coude | |
| Equerre | 15 | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 14 mm; 15 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 44.14X15SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424029042 | |
| Réf. fabricant | 44.14X15SLS | |
| Article hors catalogue | L60130 9958 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |