Setting Bench SB 1, typ: 300

Nr art.: 439900 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarów zewnętrznych 40,1 mm - 345 mm
zakres pomiarów wewnętrznych 1 mm - 305 mm
odczyt 0,001 mm
dokładność 1,5 + L (mm)/300 µm
dokładność powtórzeń (2 σ) 1 µm
Seria HCT
przełączalny odczyt mm / cale
złącze Złącze USB
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
wielkość wyświetlacza 10 cal
Rodzaj wyświetlacza Ekran dotykowy TFT
długość podstawy 840 mm
Głębokość płyty podstawy 320 mm
wysokość 573 mm
masa 110 kg
pobór mocy 150 W
Napięcie w sieci 100 V - 240 V
częstotliwość sieciowa 50 Hz - 60 Hz
napięcie wyjściowe 24 V, 5 A
zasilanie bat. 100–240 V
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Przyrządy nastawcze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 439900 300
EAN / GTIN 4062406206000
Numer producenta 439900 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwy i wygodny w obsłudze poziomy przyrząd nastawczy z ekranem dotykowym przystosowanym do warunków warsztatowych do nastawiania wewnętrznych i zewnętrznych przyrządów pomiarowych. Wysoka jakość wykonania; urządzenie ma masywną podstawę z granitu oraz precyzyjne prowadnice. Precyzyjny sterownik silnika reguluje wybrane wartości zadane w czasie rzeczywistym również podczas wywierania różnych wartości nacisku pomiarowego. Wielojęzyczne oprogramowanie. Porty USB do drukarki i skanera.
Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Funkcja:

  • Możliwość wprowadzania wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych w milimetrach lub calach.
  • Zintegrowany analizator tolerancji z funkcją szybkiego wyboru wartości minimalnych, maksymalnych i średnich.
  • Zapis Ulubionych umożliwia wielokrotne wybieranie przyrządów pomiarowych.
  • System rejestruje przebieg (historię), który można wywołać w dowolnym czasie.
  • Bezprzewodowe przesyłanie zaprogramowanych wartości predefiniowanych (wymiarów nominalnych) z uwzględnieniem tolerancji do czujnika zegarowego GARANT HCT (nr 498999 wielk. STICK).

W dostawie:

Zawiera zasilacz, osłonę przeciwpyłową, kalibrację fabryczną, instrukcję eksploatacji, uchwyty transportowe.

Wyp. dodatkowe:

Adapter nr 439910; 439912; 439915; 439916, drukarka nr 085505, skaner kodów kreskowych 2D nr 439930 wielk. 1960G, listwa z gniazdami wtykowymi nr 081163; 081179, nr 498999 STICK do funkcji HCT, cyfrowy czujnik zegarowy HCT nr 434336; 434342.

Wskazówka:

Wartość graniczna odchyłki pomiarowej (MPE) wg VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 arkusz 17.2. Dopuszczalne warunki otoczenia 20 °C ±3 K, mierzone wzorcem kalibracyjnym lub znormalizowanymi przyrządami pomiarowymi z zastosowaniem zintegrowanej kompensacji temperatury.
W przypadku nowszych Setting Bench dostępnych na rynku możliwe jest rozszerzenie funkcji HCT poprzez aktualizację oprogramowania – w tej sprawie prosimy o kontakt z naszymi specjalistami ds. techniki pomiarowej.
Integracja przez opcjonalną aplikację mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) w celu zmiany katalogu jest możliwa od 01.08.2025 roku.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do ustawiania i kalibracji przyrządów służących do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych, przyrządów do pomiaru otworów oraz uniwersalnych przyrządów pomiarowych.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • W celu dokładnego ustawienia użyć adaptera nr art. 439910439916.
  • Stosować wyłącznie na równym i czystym podłożu.
  • Wtyczka typu F do stosowania w sieci 230 V. W przypadku innych gniazd stosować odpowiedni kabel do pracy na zimno.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przesuwać ceramicznych płytek wzorcowych, jeżeli w zakresie przesuwu znajdą się przedmioty lub części ciała.
  • Nie wywierać znacznego obciążenia na obudowę.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie stosować jako przenośnego przyrządu nastawczego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HCT" Zobacz wszystkie