Drukarka etykiet LabelWriter, Typ: LW550

Nr art.: 085505 LW550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • złącze: Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze Złącze USB
typ LW550
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
długość 270 mm
szerokość 140 mm
wysokość 160 mm
Rodzaj produktu Urządzenia do opisywania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085505 LW550
EAN / GTIN 3026981127229
Producent/osoba odpowiedzialna NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Łatwy w obsłudze przyrząd stołowy do szybkiego (62 etykiet na minutę) i łatwego opracowywania etykiet adresowych, ekspedycyjnych, na segregatory, etykiet z nazwiskami, na płyty CD/DVD itp. Trwały druk termiczny. Rozdzielczość 300×300 dpi.
  • Do etykiet o maks. szerokości 61 mm.
  • Kompatybilny z PC i Mac, złączem USB, wydruk etykiet adresowych jest możliwy bezpośrednio z programów Office.
  • Drukowanie i opracowywanie wszystkich powszechnie stosowanych kodów kreskowych i QR, znaków specjalnych i plików zdjęciowych w rozdzielczości 300 dpi.

Drukarka etykiet DYMO LabelWriter 550 o wydajności do 62 etykiet na minutę, USB, 300 dpi, nadruk termiczny do etykiet o szerokości do 60 mm.
Nowa, ulepszona drukarka LabelWriter™ 550 to skuteczne i opłacalne rozwiązanie do profesjonalnego etykietowania na potrzeby wysyłki, archiwizacji, zarządzania odwiedzającymi itd. Unikalna, nowa technologia rozpoznawania etykiet ułatwia wybór odpowiedniego typu etykiety z rozwijanego menu. Na pierwszy rzut oka widzisz, jaki rozmiar, typ i kolor mają włożone etykiety. Wiesz również, ile etykiet jeszcze pozostało, dzięki czemu nigdy ich nie zabraknie w trakcie drukowania. Technologia bezpośredniego druku termicznego eliminuje konieczność stosowania atramentu lub tonera, a smukła, kompaktowa konstrukcja i przenośny rozmiar drukarki ułatwiają dopasowanie do każdego nowoczesnego miejsca pracy. Ponadto jest ona nawet o 20% szybsza od modelu LabelWriter™ 450*. Drukuje dokładne ilości etykiet bez konieczności zmagania się z arkuszami etykiet. Drukowanie etykiet stało się znacznie prostsze i szybsze.

W dostawie:

Zasilacz, przewód USB, CD z oprogramowaniem, rolka etykiet 28×89 mm.