Setting Bench SB 1, typ: 1000

Nr art.: 439900 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia; Rosja
Pobór mocy 150 W
Napięcie znamionowe 100 V; 240 V
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz; 60 Hz
Oznaczenie producenta Setting Bench SB 1
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Płyta podstawowa tak
Długość podstawy 1 540 mm
Głębokość płyty podstawy 320 mm
Odczyt min. 0,001 mm
Odczyt maks. 1 056 mm
Min. zakres pomiarowy, wewn. 1 mm
Maks. zakres pomiarowy, wewn. 1 016 mm
Min. zakres pomiarowy, zewn. 40,1 mm
Maks. zakres pomiarowy, zewn. 1 056 mm
Dokładność powtórzeń 1 µm
Dokładność 1,5 + L(mm)/300 µm
Rodzaj produktu Przyrządy nastawcze
Długość całkowita 1 540 mm
Szerokość łącznie 320 mm
Wysokość całkowita 626 mm
Masa 210 kg
Protokół kontrolny tak
Rozdzielczość 1 µm
Z wyświetlaczem tak
Przekątna wyświetlacza 10 cale
Typ wyświetlacza TFT; Touchscreen
Temperatura pracy min. 17 °C
Temperatura pracy maks. 23 °C
Zastosowanie bezprzewodowe HCT Mobile App

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 439900 1000
EAN / GTIN 4062406206024
Numer producenta 439900 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwy i wygodny w obsłudze poziomy przyrząd nastawczy z ekranem dotykowym przystosowanym do warunków warsztatowych do nastawiania wewnętrznych i zewnętrznych przyrządów pomiarowych. Wysoka jakość wykonania; urządzenie ma masywną podstawę z granitu oraz precyzyjne prowadnice. Precyzyjny sterownik silnika reguluje wybrane wartości zadane w czasie rzeczywistym również podczas wywierania różnych wartości nacisku pomiarowego. Wielojęzyczne oprogramowanie. Porty USB do drukarki i skanera.
Kompatybilna z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Androida i iOS. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Funkcja:

  • Możliwość wprowadzania wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych w milimetrach lub calach.
  • Zintegrowany analizator tolerancji z funkcją szybkiego wyboru wartości minimalnych, maksymalnych i średnich.
  • Zapis Ulubionych umożliwia wielokrotne wybieranie przyrządów pomiarowych.
  • System rejestruje przebieg (historię), który można wywołać w dowolnym czasie.
  • Bezprzewodowe przesyłanie zaprogramowanych wartości predefiniowanych (wymiarów nominalnych) z uwzględnieniem tolerancji do czujnika zegarowego GARANT HCT (nr 498999 wielk. STICK).

W dostawie:

Zawiera zasilacz, osłonę przeciwpyłową, kalibrację fabryczną, instrukcję eksploatacji, uchwyty transportowe.

Wyp. dodatkowe:

Adapter nr 439910; 439912; 439915; 439916, drukarka nr 085505, skaner kodów kreskowych 2D nr 439930 wielk. 1960G, listwa z gniazdami wtykowymi nr 081163; 081179, nr 498999 STICK do funkcji HCT, cyfrowy czujnik zegarowy HCT nr 434336; 434342.

Wskazówka:

Wartość graniczna odchyłki pomiarowej (MPE) wg VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 arkusz 17.2. Dopuszczalne warunki otoczenia 20 °C ±3 K, mierzone wzorcem kalibracyjnym lub znormalizowanymi przyrządami pomiarowymi z zastosowaniem zintegrowanej kompensacji temperatury.
W przypadku nowszych Setting Bench dostępnych na rynku możliwe jest rozszerzenie funkcji HCT poprzez aktualizację oprogramowania – w tej sprawie prosimy o kontakt z naszymi specjalistami ds. techniki pomiarowej.
Integracja przez opcjonalną aplikację mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) w celu zmiany katalogu jest możliwa od 01.08.2025 roku.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do ustawiania i kalibracji przyrządów służących do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych, przyrządów do pomiaru otworów oraz uniwersalnych przyrządów pomiarowych.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • W celu dokładnego ustawienia użyć adaptera, nr art.
  • 439910 439916.
  • Stosować wyłącznie na równym i czystym podłożu.
  • Wtyczka typu F do stosowania w sieci 230 V.
  • W przypadku innych gniazd stosować odpowiedni kabel do pracy na zimno.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przesuwać ceramicznych płytek wzorcowych, jeżeli w zakresie przesuwu znajdą się przedmioty lub części ciała.
  • Nie wywierać znacznego obciążenia na obudowę.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani wilgoci.
  • Nie stosować jako przenośnego przyrządu nastawczego.