{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kształt styku pomiarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Średnica obudowy | 65 mm | |
| Wskazanie | Analogowy | |
| Wartość podziałki skali | 0,005 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt | 0,005 mm | |
| Min. wartość zmierzona | 5 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 15 mm | |
| Granica błędu | 0,015 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Macki do pomiarów wewnętrznych | |
| Średnica kulki czujnika | 0,6 mm | |
| Materiał kulki czujnika | Z węglików spiekanych | |
| Min. szerokość rowka | 0,8 mm | |
| Maks. głębokość rowka | 2,3 mm | |
| Maks. głębokość pomiaru L | 35 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym | zak | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 438950 5-15 | |
| EAN / GTIN | 2050001661616 | |
| Numer producenta | H105 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com |