Macki do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 40-60mm

Nr art.: 438950 40-60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 35,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 204,04 PLN /szt.
  • 157,71 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP65
Zasilanie energią Bez zasilania
Kształt styku pomiarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Średnica obudowy 65 mm
Wskazanie Analogowy
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt 0,01 mm
Min. wartość zmierzona 40 mm
Maks. wartość zmierzona 60 mm
Granica błędu 0,03 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Macki do pomiarów wewnętrznych
Średnica kulki czujnika 1 mm
Materiał kulki czujnika Z węglików spiekanych
Min. szerokość rowka 1,5 mm
Maks. głębokość rowka 8 mm
Maks. głębokość pomiaru L 80 mm
Z czujnikiem zegarowym zak
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 438950 40-60
EAN / GTIN 2050001036889
Numer producenta H240
Producent/osoba odpowiedzialna Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Opis

Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Stopień wychylenia ramienia ruchomego przenoszony jest na czujnik zegarowy, na którym można bezpośrednio odczytać wynik pomiaru.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.