Brzi uređaj za mjer. unutarnjih utora, mjerno područje: 5-15mm

Artikl br.: 438950 5-15
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 43,88 € kom.
  • 33,92 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 5 mm - 15 mm
Očitavanje 0,005 mm
Granica odstupanja 0,015 mm
IP-klasa zaštite IP 65
HM senzorska kugla ⌀ 0,6 mm
minimalna širina utora 0,8 mm
maksimalna dubina utora 2,3 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) 35 mm
Mjerna tehnika analogno
⌀ mjernog sata 65 mm
Vrsta proizvoda Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 438950 5-15
EAN / GTIN 2050001661616
Proizvođač/odgovorna osoba Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Opis

Izvedba:

1 fiksan i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala. Otklon pomičnog kraka ručice prenosi se na mjerni sat. Rezultat mjerenja može se očitati izravno na satu.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.