{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 5 mm - 15 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Leistina paklaida | 0,015 mm | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio ⌀ | 0,6 mm | |
minimalus griovelio plotis | 0,8 mm | |
Maksimalus griovelio gylis | 2,3 mm | |
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) | 35 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Indikatoriaus ⌀ | 65 mm | |
Produkto rūšis | sparčiajam vidmačiui |
Produkto numeris | 438950 5-15 | |
EAN / GTIN | 2050001661616 |