Palpeur rapide d’intérieur, Plage de mesure: 5-15mm

Réf.: 438950 5-15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 41,40 € /pcs.
  • 32,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 5 mm - 15 mm
Lecture 0,005 mm
Erreur admissible 0,015 mm
Indice de protection IP IP 65
⌀ bille en carbure 0,6 mm
Largeur de rainure minimale 0,8 mm
Profondeur de rainure maximale 2,3 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 35 mm
Métrologie analogique
⌀ comparateur 65 mm
Type de produit Palpeur rapide d’intérieur

Identification et classification

Référence article 438950 5-15
EAN / GTIN 2050001661616
Fabricant/personne responsable Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Description

Exécution:

1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
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
Connectez-vous