Belső tapintókaros mérőóra, Méréstartomány: 5-15mm

Cikkszám: 438950 5-15
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 41,40 € /(db)
  • 32,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • IP védettségi osztály: IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 5 mm - 15 mm
Leolvasás 0,005 mm
Hibahatár 0,015 mm
IP védettségi osztály IP 65
HM tapintógömb ⌀ 0,6 mm
Minimális horonyszélesség 0,8 mm
Maximális horonymélység 2,3 mm
Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység) 35 mm
Méréstechnika analóg
Mérőóra ⌀ 65 mm
Termék fajtája Belső tapintókaros mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 438950 5-15
EAN / GTIN 2050001661616
Gyártó/felelős személy Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Leírás

Kivitel:

1 fix és 1 mozgó tapintókar keményfém mérőfelületetekkel. A mozgó tapintókar kitérését a műszer a mérőórára továbbítja. A mérési eredmény közvetlenül leolvasható.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.