957 SPLASH GUARD COVER FOR DIAL COMPARATOR

Nr art.: 4373030
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta Millimess
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,13 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,13 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali 0,005 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt 0,005 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4373030
EAN / GTIN 4059192016357
Numer producenta 4373030
Numer L L40080 2342
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • 957 Splash-proof cap for mechanical fine pointer

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Splash protection cap
  • Product group name: Millimess
  • Product group name: Fine pointer
  • Product type: 957