{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Denumirea producătorului | Millimess | |
| Afişare | analog | |
| Domeniu de măsurare min. | -0,13 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 0,13 mm | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,005 mm | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Citire | 0,005 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator de precizie |
| Cod articol | 4373030 | |
| EAN / GTIN | 4059192016357 | |
| Număr producător | 4373030 | |
| L-Număr | L40080 2342 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |