{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Označení výrobce | Millimess | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah měření min. | -0,13 mm | |
| Rozsah měření max. | 0,13 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Dělení stupnice | 0,005 mm | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Odečet | 0,005 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | přesný úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 4373030 | |
| EAN / GTIN | 4059192016357 | |
| Číslo výrobce | 4373030 | |
| L-číslo | L40080 2342 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |