957 Capuchon de protection pour comparateurs 1002-1050

Réf.: 4373030
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Indice de protection IP IP54
Référence fabricant Millimess
Affichage mode analogique
Plage de mesure min -0,13 mm
Plage de mesure max. 0,13 mm
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Valeur de graduation 0,005 mm
Unité de lecture millimètre
lecture 0,005 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4373030
EAN / GTIN 4059192016357
Réf. fabricant 4373030
Article hors catalogue L40080 2342
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

  • 957 Capuchon de protection contre les projections d'eau pour aiguilles fines mécaniques

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Capuchon de protection contre les éclaboussures
  • Nom du groupe de produits: Millimess
  • Nom du groupe de produits: Aiguille de précision
  • Type de produit: 957