• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

957 Spritzwasserschutz-kappe

Artikel-Nr.: 4373030
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
IP Schutzart IP54
Herstellerbezeichnung Millimess
Anzeige analog
Messbereich min. -0,13 mm
Messbereich max. 0,13 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Skalenteilungswert 0,005 mm
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung 0,005 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Feinzeiger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4373030
EAN / GTIN 4059192016357
Herstellernummer 4373030
L-Nummer L40080 2342
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 957 Spritzwasserschutzkappe für mechanische Feinzeiger

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Spritzwasserschutzkappe
  • Produktgruppenname: Millimess
  • Produktgruppenbezeichnung: Feinzeiger
  • Produkttyp: 957