Uchwyt czworokątny z jaskółczym ogonem, Typ: 11,5X7

Nr art.: 436511 11,5X7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ otworu 4 mm; 8 mm
długość mocowania 70 mm
wymiary chwytu 11,5×7 mm
Rodzaj produktu Stemple

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 436511 11,5X7
EAN / GTIN 4067263211815
Numer producenta 436511 11,5X7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z zaciskiem pryzmowym.

Pasuje do:

czujników dźwigienkowo-zębatych z pryzmami mocującymi.