Četverokutni držač s lastinim repom, Tip: 11,5X7

Artikl br.: 436511 11,5X7
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Vierkant-Halter mit Schwalbenschwanz, Typ: 11,5X7
Boja crno
Prikladno za Mjerni satovi
Promjer, raspon stezanja min. 4 mm
Promjer, raspon stezanja maks. 8 mm
Materijal temeljne ploče čelik
Vrsta, osnovna ploča jednostavno
Vrsta proizvoda držač
Materijal čelik
Duljina 70 mm
Širina 11,5 mm
Visina 7 mm

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 436511 11,5X7
EAN / GTIN 4067263211815
Broj proizvođača 436511 11,5X7
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držač s prizmom u obliku lastina repa.

Odgovara:

Mjerni satovi s osjetnom polugicom i prizmom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost