Négyszög tartó fecskefarok vezetővel 11,5X7

Cikkszám: 436511 11,5X7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ 4 mm; 8 mm
Befogási hossz 70 mm
Szárméret 11,5×7 mm
Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 436511 11,5X7
EAN / GTIN 4067263211815

Leírás

Kivitel:

Tartó prizmás szorítóval.

Alkalmazható:

Szögtapintós mérőórákhoz tartóprizmákkal.