Suporte quadrado com cauda de andorinha, Tipo: 11,5X7

N.º do artigo: 436511 11,5X7
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Vierkant-Halter mit Schwalbenschwanz, Typ: 11,5X7
Cor preto
Para Comparadores
Diâmetro da área de fixação mín. 4 mm
Diâmetro da área de fixação máx. 8 mm
Material da placa de base aço
Tipo de placa base simples
Tipo de produto Suporte
Material aço
Comprimento 70 mm
Largura 11,5 mm
Altura 7 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 436511 11,5X7
EAN/GTIN 4067263211815
Número do fabricante 436511 11,5X7
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Suporte com aperto prismático.

Indicado para:

Comparadores de alavanca com prismas de retenção.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a 

Disponibilidade