{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Vierkant-Halter mit Schwalbenschwanz, Typ: 11,5X7 | |
| Culoarea | negru | |
| Recomandat pentru | Ceasuri comparatoare | |
| Diametru domeniu de strângere min. | 4 mm | |
| Diametru domeniu de strângere max. | 8 mm | |
| Materialul plăcii de bază | oțel | |
| Tip placă de bază | Simplu | |
| Tip produs | Ştreang | |
| Material | oțel | |
| Lungime | 70 mm | |
| Lăţime | 11,5 mm | |
| Înălţime | 7 mm |
| Cod articol | 436511 11,5X7 | |
| EAN / GTIN | 4067263211815 | |
| Număr producător | 436511 11,5X7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |