{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Artikelomschrijving producent | Vierkant-Halter mit Schwalbenschwanz, Typ: 11,5X7 | |
| Kleur | zwart | |
| Geschikt voor | Meetklokken | |
| Diameter klembereik min. | 4 mm | |
| Diameter klembereik max. | 8 mm | |
| Materiaal basisplaat | staal | |
| Type basisplaat | enkel | |
| Producttype | Halster | |
| Materiaal | staal | |
| Lengte | 70 mm | |
| Breedte | 11,5 mm | |
| Hoogte | 7 mm |
| Artikelnummer | 436511 11,5X7 | |
| EAN/GTIN | 4067263211815 | |
| Nummer fabrikant | 436511 11,5X7 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |