Trzpień pomiarowy HM, długość ramienia 17,4 mm, ⌀ kulki pomiarowej: 2Rmm

Nr art.: 436283 2R
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki pomiarowej (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość czujnika L 20,9 mm
Materiał ostrza rubin
Typ czujnika Czujnik z kulką
średnica kulki czujnika D 2 mm
Kompatybilność Mitutoyo Fühlhebelmessgeräte
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
gwint przyłącza M1,7
Materiał Rubin; z węglików spiekanych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 436283 2R
EAN / GTIN 2050001060631
Numer producenta 21CZA201
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Pasuje do:

Czujniki dźwigienkowo-zębate Mitutoyo, gwint przyłączeniowy M1,7 (długość podawana od osi kulki do kołnierza gwintu).
Trzpień z kulką rubinową (duża odporność na zużycie, niemagnetyczny, nieprzewodzący ładunków elektrycznych).

Pasuje do:

Nr 436261; nr 436276 rozm. 0,8/39; nr 436271