HM-føler følerarmslængde 17,4 mm, Målekugle-⌀: 2Rmm

Art.-nr.: 436283 2R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

Målekugle-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, føler L 20,9 mm
Materiale, spids rubin
Type, føler føler med kugle
Diameter, følekugle D 2 mm
Kompatibilitet Mitutoyo Fühlhebelmessgeräte
Produkttype Måleføler
Gevind, tilslutning M1,7
Materiale hårdmetal; rubin
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 436283 2R
EAN/GTIN 2050001060631
Producentnummer 21CZA201
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Passer til:

Mitutoyo vippeindikatorer, tilslutningsgevind M1,7 (længdeangivelse fra kuglemidte til kraven på gevindet).
Føler med rubinkugle (høj slidstyrke, ikke magnetisk, ikke elektrisk ledende).

Passer til:

Nr. 436261; nr. 436276 str. 0,8/39; nr. 436271