{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość czujnika L | 20,9 mm | |
| Materiał ostrza | z węglików spiekanych | |
| Typ czujnika | Czujnik z kulką | |
| średnica kulki czujnika D | 2 mm | |
| Kompatybilność | Mitutoyo Fühlhebelmessgeräte | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| gwint przyłącza | M1,7 | |
| Materiał | z węglików spiekanych | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 436283 2 | |
| EAN / GTIN | 2050001058447 | |
| Numer producenta | 103006 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |