Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 17,4 mm, Matavimo rutulio ⌀: 2Rmm

Prekės Nr.: 436283 2R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo rutulio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Liestuko ilgis L 20,9 mm
Smaigalio medžiaga rubinas
Liestuko tipas rutulinis liestukas
Kūginio liestuko skersmuo D 2 mm
Suderinamumas Mitutoyo Fühlhebelmessgeräte
Produkto rūšis Matavimo liestukas
Srieginė jungtis M1,7
Medžiaga kietlydininis; rubinas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 436283 2R
EAN / GTIN 2050001060631
Gamintojo numeris 21CZA201
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Tinka:

Mitutoyo svirtiniai indikatoriai, prijungimo sriegis M1,7 (ilgis nurodytas nuo rutuliuko vidurio iki sriegio vidurio).
Liestukas su rubino rutuliuku (labai patvarus, nemagnetinis, nelaidus elektrai).

Tinka:

Nr. 436261; Nr. 436276 dyd. 0,8/39; Nr. 436271