{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 39 mm | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -0,8 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,8 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,01 N | |
| Pomiar siły maks. | 0,3 N | |
| Powtarzalność | 3 µm | |
| Granica błędu | 0,016 mm | |
| Odchyłka pomiarowa | 16 µm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Tolerancja trzpienia chwytowego | h6 | |
| Średnica kulki pomiarowej | 2 mm | |
| Zakres obrotu ± | 110 stopni | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Właściwość czujnika zegarowego | osadzone na kamieniach szlachetnych | |
| Konstrukcja | Zegar ustawiony ukośnie pod kątem 20° | |
| Rozpiętość odchylenia fe | 16 µm | |
| Całkowite odchylenie fcałk | 20 µm | |
| Histereza wartości pomiaru fu | 3 µm | |
| Wartość podziałki skali, analogowy | 0,01 mm | |
| Obrotowy cyferblat | tak | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | nie | |
| Jednostka odczytu, analogowy | milimetr | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 436276 0,8/39 | |
| EAN / GTIN | 4946368676012 | |
| Numer producenta | 513-444-10E | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |