THM snímač dĺžka ramena 17,4 mm 2R

Č. pol.: 436283 2R
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ tlačidla dotyk s rubínovou gulôckou
Pripojovací závit M1,7
⌀ meracej guľôčky 2 mm
Dĺžka kláves L 20,9 mm
Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 436283 2R
EAN/GTIN 2050001060631
Číslo výrobcu 21CZA201

Popis

Vhodné pro:

Mitutoyo pákové úchylkomery, pripojovací závit M1,7 (údaj o dĺžke od stredu guľôčky až k okraju na závite).
Dotyk s rubínovou gulôckou (vysoká odolnost proti opotrebovaniu, nie je magnetický ani elektricky vodivý).

Vhodné pro:

Č. 436261; Č. 436276 Veľ. 0,8/39; Č. 436271