Medidor HM comprimento do braço medidor 17,4 mm, ⌀ da esfera de medição: 2mm

N.º do artigo: 436283 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
228 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da esfera de medição (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante HM-Taster
Comprimento do medidor 20,9 mm
Comprimento efetivo de trabalho 17,4 mm
Material da ponta metal duro
Tipo de medidor medidor com esfera
Diâmetro da esfera sensora 2 mm
Compatibilidade Mitutoyo Fühlhebelmessgeräte
Tipo de produto Apalpador
Rosca de ligação M1,7
Diâmetro da haste 2,5 mm
Material metal duro
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 436283 2
EAN/GTIN 2050001058447
Número do fabricante 103006
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Indicado para:

Comparadores de alavanca Mitutoyo, rosca de ligação M1,7 (comprimento do centro da esfera ao colar na rosca).

Indicado para:

N.º 436261; n.º 436276 tam. 0,8/39; n.º 436271