HM tapintó, tapintókar hossza 17,4 mm, Mérőóra ⌀: 2mm

Cikkszám: 436283 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérőóra ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó menet M1,7
Mérőóra ⌀ 2 mm
Tapintó hossza L 20,9 mm
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 436283 2
EAN / GTIN 2050001058447
Gyártó száma 103006
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Alkalmazható:

Mitutoyo szögtapintós mérőórákhoz, csatlakozó menet M1,7 (hosszadat a gömb közepétől a menetnél lévő vállig).

Alkalmazható:

436261 sz.; 436276 sz. 0,8/39 méret; 436271 sz.