Touche carbure, longueur bras palpeur 17,4 mm, ⌀ bille de mesure: 2mm

Réf.: 436283 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
186 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bille de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur palpeur L 20,9 mm
Matériau pointe carbure
Type de palpeur palpeur à bille
Diamètre bille D 2 mm
Compatibilité Mitutoyo Fühlhebelmessgeräte
Type de produit Palpeurs de mesure
Raccord fileté M1,7
Matériau carbure
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 436283 2
EAN / GTIN 2050001058447
Réf. fabricant 103006
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Adapté(s) pour:

Indicateurs à levier Mitutoyo, raccord fileté M1,7 (indication de longueur du centre de la bille à la collerette au filetage).

Adapté(s) pour:

436261; 436276 réf. 0,8/39; 436271