905 H Wkładka tnąca wzmocniona węglikiem spiekanym

Nr art.: 4360141
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał ostrza z węglików spiekanych
Typ czujnika Czujnik z końcówką
Promień wierzchołka 300 µm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Gwint przyłącza M2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4360141
EAN / GTIN 4059192015619
Numer producenta 4360141
Numer L L40080 388
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w czujnikach zegarowych, precyzyjnych wskaźnikach i czujnikach dotykowych z gwintem przyłączeniowym M2,5

Opis:

  • 905 H Wkładka tnąca, węglik spiekany, r = 0,3 mm

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa produktu: Wkładka tnąca
  • Nazwa grupy produktów: Czujniki zegarowe
  • Nazwa grupy produktów: MarCator
  • materiał powierzchni pomiarowej: z węglików spiekanych
  • Kategoria akcesoriów (eSklep): 905 wkładek tnących
  • Rodzaj produktu: 905 godzin
  • Wymiar l w mm: 10 mm