• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

905 H ostrý dotyk osazený tvrdokovem

Artiklové číslo: 4360141

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Materiál hrot tvrdokov
Typ snímače Snímač s hrotem
Poloměr špičky 300 µm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4360141
EAN / GTIN 4059192015619
Číslo výrobce 4360141
L-číslo L40080 388
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 905 H Břitová měřicí destička, karbid, r = 0,3 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Měřicí vložka s řeznou hranou
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Kategorie příslušenství (eShop): 905 Břitové destičky
  • Typ výrobku: 905 H
  • Rozměr l v mm: 10 mm