• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Inserto da taglio 905 H, rinforzato in metallo duro

Codice art.: 4360141
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Materiale punta metallo duro
Tipo tastatore Tastatore con punta
Raggio della punta 300 µm
Tipo di prodotto Sonda
Filettatura attacco M2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4360141
EAN / GTIN 4059192015619
Codice del produttore 4360141
Numero-L L40080 388
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l'uso in comparatori, indicatori di precisione e sonde con filettatura di connessione M2,5

Descrizione:

  • 905 H Inserto di misura per taglienti, metallo duro, r= 0,3 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Inserto di misura a tagliente
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a quadrante
  • Nome del gruppo di prodotti: MarCator
  • Materiale Superficie di misura: Metallo duro
  • Categorie di accessori (eShop): 905 Inserti per taglienti
  • Tipo di prodotto: 905 H
  • Dimensione l in mm: 10 mm