905 H Rezalni vložek s karbidom ojačan

Št. art.: 4360141
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Material konice karbidna trdina
Vrsta tipala tipalo s konico
Radij konice 300 µm
Vrsta izdelka Merilno tipalo
Navojni priključek M2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4360141
EAN/GTIN 4059192015619
Številka proizvajalca 4360141
L-število L40080 388
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Za uporabo v merilnikih s številčnico, preciznih indikatorjih in sondah s priključnim navojem M2,5

Opis:

  • 905 H Merilna ploščica za rezalni rob, karbid, r = 0,3 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Merilni vložek za rezalni rob
  • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
  • Ime skupine izdelkov: MarCator
  • Material Merilna površina: Karbidni
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): 905 Plošče za rezalne robove
  • Vrsta izdelka: 905 H
  • Dimenzija l v mm: 10 mm