905 H skærkantskær, hårdmetalrørt

Art.-nr.: 4360141
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Materiale, spids hårdmetal
Type, føler føler med spids
Spidsradius 300 µm
Produkttype Måleføler
Gevind, tilslutning M2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4360141
EAN/GTIN 4059192015619
Producentnummer 4360141
L-nummer L40080 388
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Til brug i måleure, præcisionsindikatorer og prober med M2,5-tilslutningsgevind

Beskrivelse:

  • 905 H Skærende måleindsats, hårdmetal, r= 0,3 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Skærekant-måleindsats
  • Navn på produktgruppe: Måleure
  • Navn på produktgruppe: MarCator
  • Materiale Måleoverflade: Hårdmetal
  • Tilbehørskategorier (eShop): 905 Skærekantsindsatse
  • Produkttype: 905 H
  • Dimension l i mm: 10 mm