Średnicówki precyzyjne, zakres pomiarowy: 18-35mm

Nr art.: 435190 18-35
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,73 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 357,57 PLN /szt.
  • 189,46 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 18 mm - 35 mm
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego 1 µm
głębokość pomiaru 146 mm
liczba trzpieni mierniczych 9
liczba tarcz pomiarowych 2
Szerokość talerza centrującego 14,5 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435190 18-35
EAN / GTIN 4045197726377
Numer producenta 435190 18-35
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny, dwupunktowy, porównawczy przyrząd pomiarowy ze sprężynującym talerzem centrującym. Lekkie, stabilne wykonanie z elementami z włókna węglowego (CFK), co zapewnia mniejszą wydłużalność cieplną i lepszą ochronę antykorozyjną. Osłona uchwytu przyrządu jeszcze bardziej zmniejsza wpływ temperatury. Precyzyjna transmisja przemieszczenia trzpienia pomiarowego z łatwym przesuwem za pośrednictwem segmentu krzywki. Stałe trzpienie pomiarowe z hartowaną kulką pomiarową umożliwiają nastawienie na różne ⌀ otworu.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego pomiaru otworów lub ⌀, okrągłości i cylindryczności oraz do pomiaru profili wewnętrznych.

W dostawie:

Precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych, kompletny, w kasecie drewnianej (bez czujnika zegarowego).

Wyp. dodatkowe:

Precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, indukcyjny czujnik precyzyjny nr 434671, czujnik zegarowy zopisem skali wzrastającym wlewo nr 434807 wielk.10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322, pierścienie nastawcze nr 484030.

Wskazówka:

Przy zastosowaniu precyzyjnych czujników wskaźnikowych konieczne jest użycie przedłużki nr 434920, rozm. 10 albo trzpienia pomiarowego nr 434900 rozm. 16.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować tylko na wyłączonych maszynach.
  • Do stosowania z czujnikami zegarowymi, precyzyjnymi czujnikami wskaźnikowymi lub elektrycznymi czujnikami pomiarowymi o Ø chwytu mocującego wynoszącej 8 h6.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i zużywalne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.