Kivitel:
Precíziós két ponton mérő készülék rugózó központosító tányérral. Könnyű, stabil kivitel szénszálas műanyag elemekkel, ezáltal csekély hőtágulás és nagyobb korrózióvédelem. A műszertartón lévő kézvédő csökkenti a hőmérsékleti befolyást. A mérőcsap útjának precíz, könnyen járó továbbítása ívszegmenssel. Fix mérőcsapokon keresztül edzett acélgolyókkal különböző ⌀-re beállítható.
Felhasználás:
Furatok ⌀-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.
Tartalom:
Furatmikrokátor kompletten fa dobozban (mérőóra nélkül).
Opcionális tartozék:
Finomkijelző
434674 sz., induktív finomkijelző
434671 sz., balrafutó mérőóra
434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra
434322 sz., beállító gyűrű
484030 sz.
Figyelem:
Finomkijelzők használata esetén a
434920 sz. 10 méretű hosszabbító vagy a
434900 sz. 16 méretű mérőtapintó szükséges.
Warning:
Rendeltetésszerű használat- Csak nyugalmi helyzetben lévő gépeken használja.
- Mérőórákkal, finomkijelzőkkel vagy elektromos mérőtapintókkal való használathoz, Ø 8 h6 befogószárral.
- Ipari és háztartási használatra.
- Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
- Csak eredeti pót- és kopó alkatrészeket használjon.
Rendeltetésellenes használat- Ne tegye ki ütéseknek vagy súlyos terheknek.
- Ne használja robbanásveszélyes területeken.
- Önhatalmú átalakítás vagy módosítás nem engedélyezett.
- Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.