Średnicówki 2-stykowe, czujnikowe, do otworów nieprzelotowych, SS, zakres pomiarowy: 20-50mm

Nr art.: 435120 20-50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 188,91 PLN /szt.
  • 356,53 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 20 mm - 50 mm
zakresy pomiarowe suwmiarek 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm
głębokość pomiaru 77 mm
odstęp od dna otworu h 1,5 mm
liczba suwmiarek 3
Szerokość talerza centrującego 18 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435120 20-50
EAN / GTIN 2050001037817
Numer producenta 14000000
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

2-punktowy, porównawczy przyrząd pomiarowy, wykonany w oparciu o system Schwenk. Schwenk Grundloch SS do pomiaru otw. nieprzelot. i nasadek centrujących. Suwak pomiarowy i ruchomy trzpień pokryte węglikami spiekanymi.

W dostawie:

Średnicówka bezczujnika i pierścieni nastawczych.

Wyp. dodatkowe:

Precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, indukcyjny czujnik precyzyjny nr 434671, czujnik zegarowy zopisem skali wzrastającym wlewo nr 434807 wielk.10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322, pierścienie nastawcze nr 484030.

Wskazówka:

Przy zastosowaniu czujników precyzyjnych konieczne jest użycie przedłużki nr 434920 wielk. 10 lub trzpieni stalowych nr 434900 wielk. 16.