Vérificateur d’alésage de précision pour trous borgnes SS 20-50 mm

Réf.: 435120 20-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 54.00 /pcs.
  • CHF 78.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 20 mm - 50 mm
Plage de mesure pied à coulisse 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm
Profondeur de mesure 77 mm
Distance fond d'alésage h 1,5 mm
Nombre de pieds à coulisse 3
Largeur du disque de centrage 18 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435120 20-50
EAN / GTIN 2050001037817
Réf. fabricant 14000000

Description

Exécution:

Appareils de mesure comparative à deux points, basés sur le modèle Schwenk. Schwenk trous borgnes SS. Pour la mesure de trous borgnes et rebords de centrage. Règle de mesure et palpeur mobile en carbure rapporté.

Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision sans comparateur ni bagues de réglage.

Accessoire(s):

Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d’utilisation d’indicateurs de précision, il est nécessaire d’utiliser une rallonge 434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 434900 réf. 16.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange