• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Średnicówki 2-stykowe, czujnik., HM, bez czujnika zegarowego, SU, zakres pomiarowy: 18-35mm

Nr art.: 435050 18-35
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,78 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 357,78 PLN /szt.
  • 189,58 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 18 mm - 35 mm
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego 0,5 µm
głębokość pomiaru 110 mm
liczba trzpieni mierniczych 9
liczba tarcz pomiarowych 2
Szerokość talerza centrującego 14,8 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435050 18-35
EAN / GTIN 2050001040022
Numer producenta 10400002
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

Samocentrujący, dwupunktowy porównawczy przyrząd pomiarowy ze sprężynowym talerzem centrującym. Łatwe i precyzyjne przenoszenie przemieszczenia trzpienia pomiarowego przez segment pierścieniowy. Nastawienie na różne średnice odbywa się za pomocą trwałych, wymiennych trzpieni pomiarowych pokrytych HM. Uchwyt przyrządu zabezpiecza przed wpływem ciepła rąk i temperatury otoczenia.
średnicówka 2-stykowa, SU, stałe trzpienie pomiarowe uzbrojone w HM.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego pomiaru otworów lub ⌀, okrągłości i cylindryczności oraz do pomiaru profili wewnętrznych.

W dostawie:

Precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych, kompletny (bez czujnika zegarowego).

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki do pomiaru dużych głębokości nr 435142, precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, cyfrowy czujnik precyzyjny nr 434671, czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym w lewo nr 434807 wielk. 10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322, pierścienie nastawcze nr 484030.

Wskazówka:

Przy zastosowaniu czujników precyzyjnych konieczna jest przedłużka nr 434920, wielk.10 albo trzpienie stalowe nr 434900, wielk.16. Wersja z zakresem pomiarowym do 800 mm dostępna na zamówienie.