Przedłużka głębokości pomiarowej, długość: 250mm

Nr art.: 435142 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ rury 12 mm
długość 250 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435142 250
EAN / GTIN 2050001051073
Numer producenta 12000000
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Zastosowanie:

W celu zwiększania głębokości pomiaru.

Pasuje do:

Przyrządy do precyzyjnych pomiarów wewnętrznych nr 435040; 435050; 435190 od wielk. 35–60.

Wskazówka:

Do pomiaru dużych głębokości, w zakresie od 1000 mm do 4000 mm, dostarcza się przedłużki z włókna węglowego. Ze względu na sztywność nie należy łączyć przedłużek.