Uchwyty kątowe do czujników zegarowych 60°, długość mocowania: 50mm

Nr art.: 434918 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość mocowania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MarCator
Oznaczenie producenta Abgewinkelter Halter
Kolor Czarny; Srebrna
Możliwość użycia do Uchwyty do czujników zegarowych; Czujniki zegarowe
Kształt haka Hak pojedynczy 45°
Kąt pochylenia 60 stopni
Głębokość użytkowa 50 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Materiał drutu stal
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał z tworzywa sztucznego
Długość 49,3 mm
Wysokość 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434918 50
EAN / GTIN 4059192016241
Numer producenta 4365021
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Kątowy uchwyt dla czujników zegarowych z trzpieniem chwytowym ⌀ 8 mm h6.
Gwint przyłączeniowy M2,5 do wszystkich kształtów czujników. Skok trzpienia pomiarowego = 3 mm.

W dostawie:

Standardowa końcówka z kulką z HM ( 3 mm).