Abgewinkelter Messuhren-Halter 60°, Einspannlänge: 50mm

Artikel-Nr.: 434918 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einspannlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MarCator
Herstellerbezeichnung Abgewinkelter Halter
Farbe schwarz; silber
geeignet für Messuhraufnahme; Messuhren
Form Haken Einzelhaken 45°
Neigungswinkel 60 Grad
Nutztiefe 50 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Produktart Halter
Material Kunststoff
Länge 49,3 mm
Höhe 50 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434918 50
EAN / GTIN 4059192016241
Herstellernummer 4365021
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Halter für Messuhren mit Einspannschaft-⌀ 8 mm h6.
Anschlussgewinde M2,5 für alle Tasterformen. Messbolzenweg = 3 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Standard-Messeinsatz mit HM-Kugel (⌀ 3 mm).