{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Filettatura di raccordo | M2,5 | |
| ⌀ Codolo di serraggio | 8 mm | |
| Lunghezza attacco L1 | 50 mm | |
| Lunghezza L2 supporto (senza stelo) | 49,3 mm | |
| Corsa della punta di contatto | 3 mm | |
| Tipo di prodotto | Portabroccia in acciaio |
| Codice articolo | 434918 50 | |
| EAN / GTIN | 4059192016241 | |
| Codice del produttore | 4365021 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |