Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60°, Lungime de încastrare: 50mm

Cod articol.: 434918 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime de încastrare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MarCator
Denumirea producătorului Abgewinkelter Halter
Culoarea negru; argintiu
Recomandat pentru Suport pentru ceas comparator; Ceasuri comparatoare
Formă cârlig Cârlig individual 45°
Unghi de înclinare 60 grad
Adâncime utilă 50 mm
Materialul plăcii de bază plastic
Materialul sârmei oțel
Tip produs Ştreang
Material plastic
Lungime 49,3 mm
Înălţime 50 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 434918 50
EAN / GTIN 4059192016241
Număr producător 4365021
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare cu tijă de prindere ⌀ 8 mm h6.
Racord filetat M2,5 pentru toate formele palpatorului. Cursă palpator de măsurare = 3 mm.

Livrare:

Inclusiv vârfuri de măsurare standard cu bilă din carbură (⌀ 3 mm).