Support de comparateur coudé 60°, Longueur de serrage: 50mm

Réf.: 434918 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MarCator
Référence fabricant Abgewinkelter Halter
Couleur noir; argent
Pour Supports pour comparateurs; Comparateurs
Forme crochet crochet simple 45°
Angle d’inclinaison 60 degré
Hauteur utile 50 mm
Matériau plaque de base plastique
Matériau fil acier
Type de produit Porte-outils
Matériau plastique
Longueur 49,3 mm
Hauteur 50 mm

Identification et classification

Référence article 434918 50
EAN / GTIN 4059192016241
Réf. fabricant 4365021
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Support coudé pour comparateurs avec ⌀ de tige de serrage 8 mm h6.
Raccord fileté M2,5 pour toutes les formes de touche. Course de touche = 3 mm.

Livraison:

Avec touche de mesure standard avec bille en carbure (⌀ 3 mm).