1086 Ri Digital Indicator 12,5 mm (.5“) 0,0005 mm w.DC

Réf.: 4337720DKS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP42
Matériau boîtier métal
Affichage mode numérique
Plage de mesure min 0 mm
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Norme norme usine
Certificat d’étalonnage oui
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Unité de lecture, mode numérique millimètre
lecture 0,001 mm
Interface Digimatic; Port USB
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4337720DKS
EAN / GTIN 4059192066406
Réf. fabricant 4337720DKS
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Comparateur digital MarCator 1086 Ri
Classe de protection IP : IP 42
Interface de données : USB, Digimatic
Norme du fabricant
Capacité en mm : 12,5mm
Résolution en mm :
Capacité en pouces :
Contenu de la livraison : Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton